CFSWDM3546-5E https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000175184-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhoWXk4eE1Ea3hORFE0TnpJM01UUTFOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzFNVGcwWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGMyNGIwZmZmMmVjYTc0YTVlNjMwOWVhZjljYjRjOTczNzExYWFjODkxZDUyZGY5M2Q2N2RmOWIyNDdhZjhk
21922172 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CFSWDM3546-5E

描述

BALDOR-RELIANCE CFSWDM3546-5E

AC Motor; 1HP; 1800RPM; 56C; TENV; 575V; Washdown; Stainless Steel; C-Face / Rigid; 0.625" Diameter Shaft X 1.875" Length Shaft

制造商部件号

CFSWDM3546-5E

BDI部件号
21922172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568865446
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
AC
重量/磅
43
产品明细
Ac Motor
产品规格
AC Motor; 1HP; 1800RPM; 56C; TENV; 575V; Washdown; Stainless Steel; C-Face / Rigid; 0.625" Diameter Shaft X 1.875" Length Shaft
详细描述
AC Motor; 1HP; 1800RPM; 56C; TENV; 575V; Washdown; Stainless Steel; C-Face / Rigid; 0.625" Diameter Shaft X 1.875" Length Shaft