22326550 交流电机 

LEESON LEESON

D451 ; 056T11F5325

描述

LEESON D451 ; 056T11F5325

AC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.6" Overall Length; 62% Efficiency Full Load

制造商部件号

D451 ; 056T11F5325

BDI部件号
22326550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856027689
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1140/950
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.9 To 2.2/1.1 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
制造商内部编号
056T11F5325
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.6" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.6 英寸 | 167.64 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新