LEESON
LEESON
E271 ; 449TSTFS6003
LEESON LEESON
描述
LEESON E271 ; 449TSTFS6003
AC Motor; General Purpose; 250HP; 447/449TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 48.11" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
E271 ; 449TSTFS6003
BDI部件号
17090599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E271-;-449TSTFS6003/p/17090599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856018502
重量 / Kilogram
14.074
Product Group - BDI
M04104
马力
250HP
外形规格
447/449TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
95.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 275 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
449TSTFS6003
制造商内部编号
449TSTFS6003
重量/磅
2625
详细描述
AC Motor; General Purpose; 250HP; 447/449TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 48.11" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
48.11 英寸 | 1221.994 毫米
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米