

BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP4100T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE ECP4100T-5
AC Motor; General Purpose; 15HP; 284T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
ECP4100T-5
BDI部件号
126653
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/ECP4100T-5/p/126653
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568136737
重量 / Kilogram
197.77
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
284T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
92.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
ECP4100T-5
重量/磅
425
详细描述
AC Motor; General Purpose; 15HP; 284T Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
全长
27.44 英寸 | 696.976 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米