ECP4104T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000122842-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmcwWWk4eE1Ea3hOVEF4TnpRMU56WTVOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXlPRFF5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZjQ4MjY2Y2JjYWU5ZWExMjEzMDkzZDgwNGFiNDJmMTcyMDIxMDQwMjUyMzJlNjMxMWRkYWJiMDdiMWNjNWEw
126660 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP4104T

描述

BALDOR-RELIANCE ECP4104T

AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

ECP4104T

BDI部件号
126660

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568484425
重量 / Kilogram
215.46
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
286T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
476
详细描述
AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.44" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
27.44 英寸 | 696.976 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新