BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
ECP44156TR-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE ECP44156TR-4
AC Motor; General Purpose; 150HP; 447T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 48.4" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
ECP44156TR-4
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés