Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

ECP84314T-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ECP5-3PH-IEE-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnM1pTODRPVFkwTmpVMk16QXdNRFl5TG1wd1p3fGI5NzdhNDk4ZTY2MWUxODNjOGJhMjZlNmI5Y2ExYWJjODUyYzI4NmUyN2QzMTc3YTRmMWY3ZjY0YTg4YTA3YmE
126842 AC motorok 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ECP84314T-5

Leírás

BALDOR-RELIANCE ECP84314T-5

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.44" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

Anyagszám

ECP84314T-5

BDI anyagszám
126842

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
ABB GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101112
Súly / Kilogramm
424,46
EAN
0781568621196
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
60HP
Váz mérete
364T
Hertz
60
Szink. fordulatszám
1800
Feszültség
575
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
TEFC
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
Foot Mounted
Magasság alaptól középig - milliméter
228.6
Alap
Yes
Hatékonyság,teljes terhelés
95
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Severe Duty | Premium Efficient
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current General Purpose
A gyártó URL-je
https://www.baldor.com
Gyártói cikkszám
ECP84314T-5
Súly / LBS
803
Hosszú leírás
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.44" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
A tengely alapjától a közepéig
9 hüvelyk | 228,6 Millimeter
Teljes hossz
33,44 hüvelyk | 849,376 milliméter
Tengelyátmérő
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés