BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
IDM2334T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE IDM2334T
AC Motor; Inverter; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 33.07" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
制造商部件号
IDM2334T
BDI部件号
128871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/IDM2334T/p/128871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568144404
重量 / Kilogram
151.02
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
256TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEBC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
重量/磅
286
详细描述
AC Motor; Inverter; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 33.07" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
33.07 英寸 | 839.978 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米