LEESON
LEESON
J062 ; 056T34F5343
LEESON LEESON
描述
LEESON J062 ; 056T34F5343
AC Motor; 3/4HP; 56J Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.56" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
J062 ; 056T34F5343
BDI部件号
22327080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/J062-;-056T34F5343/p/22327080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856032478
重量 / Kilogram
11.79
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3450/2850
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3 To 3.2/1.6 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T34F5343
重量/磅
26
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56J Frame Size; 3450/2850 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.56" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.56 英寸 | 166.624 毫米