JM3460 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000181617-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhsTkM4eE1Ea3hOVEkzTmpjeE9ERXhNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UZ3hOakUzWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWIxMzg4OTk2MDllYTVjYWIyNGU1YmMxYzJkZmFjZTFhZWZjY2NmYWM2MWY0ZjA4MWIxYWVhN2I3MTBhYjkx
129041 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

JM3460

描述

BALDOR-RELIANCE JM3460

AC Motor; Pump; 1/2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.84" Overall Length; 70% Efficiency Full Load

制造商部件号

JM3460

BDI部件号
129041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568112991
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; Pump; 1/2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.84" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.84 英寸 | 300.736 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新