BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
JML1408T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE JML1408T
AC Motor; Pump; 3HP; 184JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16-1/2" Overall Length; 78% Efficiency Full Load
制造商部件号
JML1408T
BDI部件号
129056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/JML1408T/p/129056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568114636
重量 / Kilogram
36.29
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
184JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
78
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
77
详细描述
AC Motor; Pump; 3HP; 184JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16-1/2" Overall Length; 78% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
16.5 英寸 | 419.1 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米