

LEESON
LEESON
LM14556
LEESON LEESON
描述
LEESON LM14556
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 93% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM14556
BDI部件号
558053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM14556/p/558053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
217.47
Product Group - BDI
M04104
马力
40HP
外形规格
324TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM14556
重量/磅
479
详细描述
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 93% Efficiency Full Load
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米