BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
MVM5450C
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE MVM5450C
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; D80C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 286.004MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
MVM5450C
BDI部件号
130222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/MVM5450C/p/130222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568682340
重量 / Kilogram
9.988
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
D80C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; D80C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 286.004MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
全长
11.26 英寸 | 286.004 毫米