WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
NATE1.5-18-56CB
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC NATE1.5-18-56CB
AC Motor; General Purpose; 1 | 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1500/1800 Sync RPM; 190-380/230-460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.4" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
NATE1.5-18-56CB
BDI部件号
21542989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/NATE1-5-18-56CB/p/21542989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530125088
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
M04104
马力
1 | 1-1/2HP
外形规格
56HC
赫兹
50/60
同步RPM
1500/1800
电压
190-380/230-460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1 | 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1500/1800 Sync RPM; 190-380/230-460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.4" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.4 英寸 | 340.36 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米