NM3538 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000131804-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmc0Wmk4eE1Ea3hOVEU0TXpFMk5UUTNNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXhPREEwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiODk5NTFmNDAyY2ZhZDRjMDhjYTQyZjBjMDY4MzBhMWQ5NTU4Y2ZjY2VhODg4ZmY5MzQ1Njg0MjI0NTQ4ZDdk
130242 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

NM3538

描述

BALDOR-RELIANCE NM3538

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.88" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

NM3538

BDI部件号
130242

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568147856
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
NM3538
重量/磅
26
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.88" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
10.88 英寸 | 276.352 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新