LEESON
LEESON
P195 ; 5KCP39SNB482S
LEESON LEESON
描述
LEESON P195 ; 5KCP39SNB482S
AC Motor; Single Phase; 1HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 16.05" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
制造商部件号
P195 ; 5KCP39SNB482S
BDI部件号
17093930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/P195-;-5KCP39SNB482S/p/17093930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038067
重量 / Kilogram
10.896
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
67
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.8-5.6 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KCP39SNB482S
制造商内部编号
5KCP39SNB482S
重量/磅
21
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 16.05" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
16.05 英寸 | 407.67 毫米