WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC
PEWWE5-18-184TC
WORLDWIDE ELECTRIC WORLDWIDE ELECTRIC
描述
WORLDWIDE ELECTRIC PEWWE5-18-184TC
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16" Overall Length; 89.9% Efficiency Full Load
制造商部件号
PEWWE5-18-184TC
BDI部件号
998760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/PEWWE5-18-184TC/p/998760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842530129260
重量 / Kilogram
49.9
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
89.9
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
104
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16" Overall Length; 89.9% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
16 英寸 | 406.4 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米