BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VECP4111T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE VECP4111T
AC Motor; General Purpose; 25HP; 324TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 32.91" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
VECP4111T
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés