VEM3546T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000120478-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmc1TWk4eE1Ea3hOVEl4TWpZMU5qWTNNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXdORGM0WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYTQxOWZmMGNkZjdhYjhkOGFjMTgxY2NkMjlhZjYyMzliYjZlOWFiOGFkZjFlNmJlOTZhNjI3ODdhNTQyZjI1
130867 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEM3546T

描述

BALDOR-RELIANCE VEM3546T

AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.31" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEM3546T

BDI部件号
130867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 12

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568414323
重量 / Kilogram
16.327
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.31" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
13.31 英寸 | 338.074 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新