VHECP3661T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000175559-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd6TWk4eE1Ea3hOVEl5TkRVMU1UUTFOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzFOVFU1WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZjJkNWI0YmU0NDBhNDc5ZmQ5OGJiMDVkZjlhMGNjYTMzODkzYWQ1YTk3ZTc0OTMwOWI2ODcyZmVkOWY0NTM0
130969 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VHECP3661T

描述

BALDOR-RELIANCE VHECP3661T

AC Motor; Pump; 3HP; 182HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 22.18" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VHECP3661T

BDI部件号
130969

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568397145
重量 / Kilogram
58.503
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182HP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
P-Base
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
121
详细描述
AC Motor; Pump; 3HP; 182HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 22.18" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
22.18 英寸 | 563.372 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新