VL3510 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121680-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd4Wmk4eE1Ea3hOVEl5T0RjM09EVXlOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhOamd3WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmZlZjQ5NzdjYzI0ZDU5N2Q4MTA2YjBiOTdlNDVhMTVjZTFiNjlkN2EzYTI2NDgyNWY0OGFjNDYyNzMyYTE0
131062 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VL3510

描述

BALDOR-RELIANCE VL3510

AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13-1/4" Overall Length; 67% Efficiency Full Load

制造商部件号

VL3510

BDI部件号
131062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568109113
重量 / Kilogram
18.141
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
67
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
38
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13-1/4" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
全长
13.25 英寸 | 336.55 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新