Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

ZDM4103T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-ZDM-3PH-TEBC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoaVlTODRPVFkwTmpnM09EZzROREUwTG1wd1p3fGRjOTZiNTNlYjZiMzliYTBmNGM4MWUwMDhkM2Q5ZDNmYmY5ZTYxZDA0NDM2MTg3N2M5OWZmY2RhNzY1NzdhODQ
132158 AC motorok 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ZDM4103T

Leírás

BALDOR-RELIANCE ZDM4103T

AC Motor; General Purpose; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 36.48" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

Anyagszám

ZDM4103T

BDI anyagszám
132158

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
ABB GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101112
Súly / Kilogramm
188,662
EAN
0781568156469
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
25HP
Váz mérete
284T
Hertz
60
Szink. fordulatszám
1800
Feszültség
230/460
Áram
AC
Fázis
Three Phase
tömítettség
TEBC
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
C-Face | Foot Mounted
Magasság alaptól középig - milliméter
177.8
Alap
Yes
Hatékonyság,teljes terhelés
93.6
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Vector Duty
Kategória - BDI
AC Motor
Vámtarifszám
8501.51.60.40
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Alternating Current General Purpose
A gyártó URL-je
https://www.baldor.com
Súly / LBS
424
Hosszú leírás
AC Motor; General Purpose; 25HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 36.48" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Teljes hossz
36,48 hüvelyk | 926,592 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
7 hüvelyk | 177,8 Millimeter
Tengelyátmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés