ZDNM2237T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000185332-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhsWkM4eE1Ea3hOVEkwTnpZeU1ERXlOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UZzFNek15WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzFmZjFlNzBlNGZjZmZiYmQ2YzMzOWY1ZDhmNmQyMjBkZWM3OTdmOTEyZjdlMWM1OWJkNTM5M2RmNzQzNzQ0
132164 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ZDNM2237T

描述

BALDOR-RELIANCE ZDNM2237T

AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.05" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

ZDNM2237T

BDI部件号
132164

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568156636
重量 / Kilogram
109.77
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
256TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Vector Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
250
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.05" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
24.05 英寸 | 610.87 毫米
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新