对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

553924 直流电机 

LEESON LEESON

098066.00

描述

LEESON 098066.00

DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 71 Frame Size; 3000 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 286.258MM Overall Length; 72.2 Efficiency Full Load

制造商部件号

098066.00

BDI部件号
553924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720001097
重量 / Kilogram
10.44
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
71
同步RPM
3000
电压
24
电流
DC
外壳
TEFC | IP54
外形形式
IEC
安装形式
B14 Face
底座
No
满负载效率
72.2
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 20 Ampere | Optional B3 Foot Mount | B5 Flange Mount
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
29
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 71 Frame Size; 3000 Sync RPM; 24 Voltage; DC; TEFC | IP54 Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 286.258MM Overall Length; 72.2 Efficiency Full Load
全长
11.27 英寸 | 286.258 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新