20181829 直流电机 

LEESON LEESON

109070.00

描述

LEESON 109070.00

DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.87" Overall Length; 77.3 Efficiency Full Load

制造商部件号

109070.00

BDI部件号
20181829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720342954
重量 / Kilogram
20.838
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
US56C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
77.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.7 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
46
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 13.87" Overall Length; 77.3 Efficiency Full Load
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
13.87 英寸 | 352.298 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新