https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 35P432Z164G6
20147226 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

35P432Z164G6

描述

BALDOR-RELIANCE 35P432Z164G6

DC Motor; 1-1/2HP; 143TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 16.37" Overall Length

制造商部件号

35P432Z164G6

BDI部件号
20147226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
29.025
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
143TC
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
64
详细描述
DC Motor; 1-1/2HP; 143TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 16.37" Overall Length
全长
16.37 英寸 | 415.798 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新