BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B409978
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B409978
DC Motor; 10HP; DC219ATC Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 25-1/4" Overall Length
制造商部件号
B409978
BDI部件号
21800016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B409978/p/21800016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
117.007
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
DC219ATC
同步RPM
1750 | 2300
电压
240
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
258
详细描述
DC Motor; 10HP; DC219ATC Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 25-1/4" Overall Length
全长
25.25 英寸 | 641.35 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米