CDP3604 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192479-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcxTUM4eE1Ea3hORGswTURFMU56azRNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lORGM1WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3N2JjMjBjMTljZmY4MzQ3NzQ2M2E0YmRjYzQzYmFmNjIwMzc2ZGI3ZjJiNjdkYzQ4ZDkyYzFkY2ExMzlhMGRl
125607 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CDP3604

描述

BALDOR-RELIANCE CDP3604

DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; 182C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 22.69" Overall Length

制造商部件号

CDP3604

BDI部件号
125607

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568134030
重量 / Kilogram
50.8
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
113
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; 182C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 22.69" Overall Length
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
22.69 英寸 | 576.326 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新