Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

CDPT3316 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CDPT-TENV-CRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoaU9DODRPVFkwTmpReE1USTRORGM0TG1wd1p3fDJkODg5YzcyODQ2NDk0NjBmNGM5ODUwYzJlODc5YzA2ZGNlZGRhNDI4ZTFiYWQ3N2QwMjM2ODg2MTE1MjI2ZDg
125617 DC motorok 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CDPT3316

Leírás

BALDOR-RELIANCE CDPT3316

DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.99" Overall Length

Anyagszám

CDPT3316

BDI anyagszám
125617

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
ABB GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101208
Súly / Kilogramm
13,606
EAN
0781568175767
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
1/3HP
Váz mérete
56C
Szink. fordulatszám
1800
Feszültség
180
Áram
DC
tömítettség
TENV
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
C-Face | Rigid
Alap
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
SCR Drive
Kategória - BDI
DC Motor
Vámtarifszám
8501.33.40.60
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Direct Current Permanent Magnet
A gyártó URL-je
https://www.baldor.com
Súly / LBS
30
Hosszú leírás
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.99" Overall Length
Magasság alaptól középig
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Teljes hossz
14,99 hüvelyk | 380,746 milliméter
Tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés