BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CDPWD3326
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE CDPWD3326
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.94" Overall Length
制造商部件号
CDPWD3326
BDI部件号
125633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/CDPWD3326/p/125633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568133828
重量 / Kilogram
14.51
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive | Washdown Duty
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
32
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.94" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.94 英寸 | 379.476 毫米