CDX1875 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192461-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcyTkM4eE1Ea3hORGswT0RBMU5UQTNNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lORFl4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMGYyMTY0YTZlZjRiMmMwZTc2NzAzNjZkYTFiZjM4YjAzYjRhMTk5NzFkNDA5OTdiYTk0ZDlkNGI3YjkxZjIw
125655 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

CDX1875

描述

BALDOR-RELIANCE CDX1875

DC Motor; Shunt Wound; 3/4HP; 182CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.61" Overall Length

制造商部件号

CDX1875

BDI部件号
125655

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568124956
重量 / Kilogram
46.259
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
182CZ
同步RPM
1800
电压
90
电流
DC
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
100
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 3/4HP; 182CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.61" Overall Length
全长
18.61 英寸 | 472.694 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新