D1815R https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000079022-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhoT0M4eE1Ea3hOVEF3TlRRNU56TTNOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01EYzVNREl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMmJiNDNiMWZmNzQ2NDJlNGEwNzEyYTcwMTY2NGEyNWUzZTVlZmIzOWFmOTNiNzcxYjhhODZlYjJjMjZkZjg0
126352 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D1815R

描述

BALDOR-RELIANCE D1815R

DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; DC0189ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.19" Overall Length

制造商部件号

D1815R

BDI部件号
126352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568462362
重量 / Kilogram
77.098
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
DC0189ATY
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
170
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; DC0189ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.19" Overall Length
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
21.19 英寸 | 538.226 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新