D5010R https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-A006251-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhsWlM4eE1Ea3hOVEF3TmpRME56WTBOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZlFUQXdOakkxTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0MzBhYWUwNzZmMzZhOWQ0NTk5M2Y0YjYwYjk4YmExYWUxMDVkMmNhYjM0ZjZiYjM1NzNkZWI1ZmY2NTQwNTA
126406 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

D5010R

描述

BALDOR-RELIANCE D5010R

DC Motor; Shunt Wound; 10HP; C1812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 27.88" Overall Length

制造商部件号

D5010R

BDI部件号
126406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568462638
重量 / Kilogram
102.97
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
C1812ATZ
同步RPM
1750
电压
500
电流
DC
外壳
DPG
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
227
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 10HP; C1812ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 27.88" Overall Length
全长
27.88 英寸 | 708.152 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新