BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5040P-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE D5040P-BV
DC Motor; Shunt Wound; 40HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length
制造商部件号
D5040P-BV
BDI部件号
126450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/D5040P-BV/p/126450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568204382
重量 / Kilogram
376.48
Product Group - BDI
M04104
马力
40HP
外形规格
328AT
同步RPM
2200/1800
电压
500
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
889
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 40HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 34.63" Overall Length
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
34.63 英寸 | 879.602 毫米