BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
DMG2305
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE DMG2305
DC Motor; Compound Wound; 5HP; 1810AT Frame Size; 2500 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.46" Overall Length
制造商部件号
DMG2305
BDI部件号
126522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/DMG2305/p/126522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568135976
重量 / Kilogram
99.79
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
1810AT
同步RPM
2500
电压
230
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lifting Magnet
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
239
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 5HP; 1810AT Frame Size; 2500 Sync RPM; 230 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.46" Overall Length
全长
21.46 英寸 | 545.084 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米