V18100ATF-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GMOTORX-V181B-TEFC-C-180V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNFl5OHhNRFkxTVRRek1EZzBOalE1TkM5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWakU0TVVKZlZFVkdRMTlEWHpFNE1GWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjEyNDFkM2ZhYWZhY2E2M2ExMmQ5ZDlhNjE1NjQ3NmY0MmM0N2MwMzMxZGQ1ZWIxNjJkYTMwZDlmOTA4NDg0MQ
176515 直流电机 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

V18100ATF-B

描述

BOSTON GEAR V18100ATF-B

DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 182C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 15.56" Overall Length

制造商部件号

V18100ATF-B

BDI部件号
176515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711667613
重量 / Kilogram
36.741
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
182C
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
制造商内部编号
66761
重量/磅
81
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 182C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 15.56" Overall Length
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
15.56 英寸 | 395.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新