Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BP5000T15SP BRUSH https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSRASRY-BP5-MTR-CRN-BRSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMlppOHhNRFkwTkRFek1qWXlOalEyTWk5SlRrUkNMVWRUVWtGVFVsbGZRbEExWDAxVVVsOURVazVmUWxKVFNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMmNhYzhlMGRjMjgyNzkxMzQwNGNmOGRjNWI5NjUxNWU2OGJhMDRjM2MzZWJkOTViYWI5NzY2MDQ1ZThlNzlm
170617 NAPĘDY ELEKTRYCZNE 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

BP5000T15SP BRUSH

Opis

BOSTON GEAR BP5000T15SP BRUSH

DC Motor Carbon Brush Set; With Spring

Nr. katalogowy

BP5000T15SP BRUSH

Nr kat. BDI
170617

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,016
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781711504765
Kod Taryfy
8545.20.00.00
Nazwa
Set
Łańcuch Słów
Brush
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
1
Szczegóły Produktu
DC Motor Carbon Brush Set
Specyfikacja Produktu
With Spring
Długi Opis
DC Motor Carbon Brush Set; With Spring