https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27439757-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJneE5pOHhNRFF4T0RZd056ZzBPVFV3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTXprM05UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjA2MTZmMWVlMDE4OTkyYjg1YTdiMjljM2YyNWIwNTI0MjBiMzFmMjMxMzQxZWVkNjE0NTI4OGFkNjMxNTFjZQ
27439757
Érzékelők, Szenzorok
AUTOMATION DIRECT
AUTOMATION DIRECT
AK1-AP-3H
AUTOMATION DIRECT AUTOMATION DIRECT
Leírás
AUTOMATION DIRECT AK1-AP-3H
Proximity Sensor; 8MM Sensing Range; 10 to 30VDC Voltage; 18MM Diameter; 64MM Length; M12 Quick Disconnect; 4-Pin Connection; PNP Output; Normally Open; Threaded Barrel; Flush Mounting; 300HZ Switching Frequency; IP67; 3 Wire; Nickel Plated Brass Material; Tubular Shape
Anyagszám
AK1-AP-3H
BDI anyagszám
27439757
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/%C3%89rz%C3%A9kel%C5%91k,-Szenzorok/AK1-AP-3H/p/27439757
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
41111926
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
E02300
Harmonizált tarifakód
8541.40.95.00
Fõnév
Sensor
Kulcsszó karaktersor
Proximity
A gyártó URL-je
https://www.automationdirect.com
Termék leírás
Proximity Sensor
Termékleírás
8MM Sensing Range; 10 to 30VDC Voltage; 18MM Diameter; 64MM Length; M12 Quick Disconnect; 4-Pin Connection; PNP Output; Normally Open; Threaded Barrel; Flush Mounting; 300HZ Switching Frequency; IP67; 3 Wire; Nickel Plated Brass Material; Tubular Shape
Hosszú leírás
Proximity Sensor; 8MM Sensing Range; 10 to 30VDC Voltage; 18MM Diameter; 64MM Length; M12 Quick Disconnect; 4-Pin Connection; PNP Output; Normally Open; Threaded Barrel; Flush Mounting; 300HZ Switching Frequency; IP67; 3 Wire; Nickel Plated Brass Material; Tubular Shape