Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1LS131 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHNYXXXXXX-21513128-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJobFpDOHhNREkzTkRRd016RXlNekl6TUM5SlRrUklUbGxZV0ZoWVdGaGZNakUxTVRNeE1qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGIzOWM3NWYxNGFlNDhjOTIwNTdlZjMwNDZhYjU5ZTE2MTI0MWQxZmM3MjgyYjdjMDk0NWY5MWUyOTg1NmFkOA
21513128 Przełączniki 

HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY

1LS131

Opis

HONEYWELL SAFETY 1LS131

Limit Switch; 480VAC Voltage; SPDT; 1NO-1NC; Side Rotary with Roller Lever Actuator

Nr. katalogowy

1LS131

Nr kat. BDI
21513128

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS honeywellsafety.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,41
UNSPSC
39122200
Grupa Produktowa BDI
E02314
Kod Taryfy
8536.50.90.55
Nazwa
Switch
Łańcuch Słów
Limit
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Limit Switch
Specyfikacja Produktu
480VAC Voltage; SPDT; 1NO-1NC; Side Rotary with Roller Lever Actuator
Długi Opis
Limit Switch; 480VAC Voltage; SPDT; 1NO-1NC; Side Rotary with Roller Lever Actuator