Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CEC25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25153570-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnellpOHhNREUwTVRnM01qWTFNak14T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRNMU56QmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZWNhNDljNzRlZTRkZjAzNzY4YTJjMmZkMzg3OGQ4ODZkNGU4MThlYTQyMGFjYzQ0ZTFmZDBmYWNkNWM2ZmI3MQ
25153570 Przewody i złącza 

BDI APPROVED ELECTR BDI APPROVED ELECTR

CEC25

Opis

BDI APPROVED ELECTR CEC25

Video Cable; 25' Length; Black Color; Rear View LCD Monitor Extension Cable

Nr. katalogowy

CEC25

Nr kat. BDI
25153570

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
ELECTRIC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26121604
Grupa Produktowa BDI
E02362
Kod Taryfy
9001.10.00.70
Nazwa
Cable
Łańcuch Słów
Video
Szczegóły Produktu
Video Cable
Specyfikacja Produktu
25' Length; Black Color; Rear View LCD Monitor Extension Cable
Długi Opis
Video Cable; 25' Length; Black Color; Rear View LCD Monitor Extension Cable