Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

https://www.bdiexpress.com/hu/hu/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-hu.jpg KD4-SUM810
25120521 Vezetékek, kötések 

SICK SICK

KD4-SUM810

Leírás

SICK KD4-SUM810

Cordset; Straight 4 Pin M8 Female Connector; Black Color; Polyurethane Material; 10M Length Cable

Anyagszám

KD4-SUM810

BDI anyagszám
25120521

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SICK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26121652
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
E02362
Fõnév
Cordset
A gyártó URL-je
https://www.sick.com
Termék leírás
Cordset
Termékleírás
Straight 4 Pin M8 Female Connector; Black Color; Polyurethane Material; 10M Length Cable
Hosszú leírás
Cordset; Straight 4 Pin M8 Female Connector; Black Color; Polyurethane Material; 10M Length Cable