Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

OP-88044 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27440972-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMVlpOHhNRFF4T0RJMU16VTVORFkxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTkRBNU56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGRkZDUxZjgyODY1YmFmNjNjZjE1NzkyZDg1ZTA3NTQ0Yjc0ZThjODE3YWJiNjdlYWU3YTc2MDUxNWViYzM2Mw
27440972 Przewody i złącza 

KEYENCE CORP KEYENCE CORP

OP-88044

Opis

OP-88044 KABEL

Ethernet Cable; 5M Cable Length; Right Connector to Straight Connector; For IV2 Series Vision Sensor with Built-In AI

Nr. katalogowy

OP-88044

Nr kat. BDI
27440972

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
KEYENCE CORP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
UNSPSC
26121609
Grupa Produktowa BDI
E02362
Kod Taryfy
9001.10.00.70
Nazwa
Cable
Łańcuch Słów
Ethernet
URL Producenta
https://www.keyence.com
Szczegóły Produktu
Ethernet Cable
Specyfikacja Produktu
5M Cable Length; Right Connector to Straight Connector
Długi Opis
Ethernet Cable; 5M Cable Length; Right Connector to Straight Connector; For IV2 Series Vision Sensor with Built-In AI