MEANWELL
MEANWELL
12VDC 4.5A 54W ZASILACZ IMPULSOWY
MEANWELL MEANWELL
Leírás
MEANWELL 12VDC 4.5A 54W ZASILACZ IMPULSOWY
Anyagszám
12VDC 4.5A 54W ZASILACZ IMPULSOWY
BDI anyagszám
25180345
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektronikai-alkatr%C3%A9szek/12VDC-4-5A-54W-ZASILACZ-IMPULSOWY/p/25180345
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,2
Termékcsoport - BDI
E02234