https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25138528-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnNE5DOHhNREUwTVRjMU1USXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpnMU1qaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTMyMzEyYzlmYjFhZmU2NGI5OTBhZGNiY2QyYmEzMTFjOWQ5NWMxYTA5MzhmYzhmMDY2NjQxZGFlNTlmMTVlYw
25138528
KOMPONENTY ELEKTRYCZNE
B & R INDUSTRIES
B & R INDUSTRIES
8V128M.00-2
B & R INDUSTRIES B & R INDUSTRIES
Opis
B & R INDUSTRIES 8V128M.00-2
Servo Drive; 400 to 480V at 50/60HZ Voltage; 128A Current; 64KW Power; 24VDC Output Voltage; Integrated Line Filter; Braking Resistor; DC Bus Power Supply Unit and Electronic Safe Restart Interlock
Nr. katalogowy
8V128M.00-2
Nr kat. BDI
25138528
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/KOMPONENTY-ELEKTRYCZNE/8V128M-00-2/p/25138528
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
39122003
Grupa Produktowa BDI
E00130
Kod Taryfy
8504.40.40.00
Nazwa
Drive
Łańcuch Słów
Servo
URL Producenta
https://www.br-automation.com
Szczegóły Produktu
Servo Drive
Specyfikacja Produktu
400 to 480V at 50/60HZ Voltage; 128A Current; 64KW Power; 24VDC Output Voltage; Integrated Line Filter; Braking Resistor; DC Bus Power Supply Unit and Electronic Safe Restart Interlock
Długi Opis
Servo Drive; 400 to 480V at 50/60HZ Voltage; 128A Current; 64KW Power; 24VDC Output Voltage; Integrated Line Filter; Braking Resistor; DC Bus Power Supply Unit and Electronic Safe Restart Interlock