Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

GMT-S50-70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDU-S-GROMET-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJobE9DODVOVGs0TVRNNU5EWTFOelU0TG1wd1p3fGM3MTkwNzFmNTMyOGIxZjRkMGI4MmQ2NWI0NzdjZTUxNjlkYTIxOTI4ODlhZTkyNDdlYjczMzM1YjEyYTcxNDY
23732477 Elektronikai alkatrészek 

USA SEALING USA SEALING

GMT-S50-70

Leírás

USA SEALING GMT-S50-70

Silicone Rubber Push-In Grommet For 1-1/4" Hole Inside Diameter and 1/16" Edge Thickness, 7/8" Inside Diameter, Pack of 5, Red Color, Grommets Seal Holes and Provide Protection From Abrasion and Impact to Wires, Cables, Pipes and Tubes, Silicone Rubber Has An Excellent Temperature Range and Good Resistance to Mild Chemicals and Water

Anyagszám

GMT-S50-70

BDI anyagszám
23732477

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
USA SEALING HTTPS://USASEALING.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31410000
Súly / Kilogramm
0,045
EAN
0193005340209
Termékcsoport - BDI
M00134
Fõnév
Grommet
A gyártó URL-je
https://usasealing.com
Termék leírás
Grommet
Termékleírás
Silicone Rubber Push-In Grommet For 1-1/4" Hole Inside Diameter and 1/16" Edge Thickness, 7/8" Inside Diameter, Pack of 5, Red Color
Hosszú leírás
Silicone Rubber Push-In Grommet For 1-1/4" Hole Inside Diameter and 1/16" Edge Thickness, 7/8" Inside Diameter, Pack of 5, Red Color, Grommets Seal Holes and Provide Protection From Abrasion and Impact to Wires, Cables, Pipes and Tubes, Silicone Rubber Has An Excellent Temperature Range and Good Resistance to Mild Chemicals and Water