https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122386-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc1WXk4eE1ERTBNVGN5TkRjM01ETXpOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNakl6T0RaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwOWVkZDhiNWRhZTdjNWVkNTAxMTQ2NDg2ZTIyZTM5MGIyZGZmMThlMTRjYTQyNzVhNWY2MjE0ODhkOTllNDNj
W. M. BERG
W. M. BERG
S6-57
W. M. BERG W. M. BERG
Popis
W. M. BERG S6-57
Round Shafting; 3/8" Diameter; 5-3/4" Length; 303 Stainless Steel; Precision Ground
Katalógové číslo výrobcu
S6-57
BDI #
25122386
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-okr%C3%BAhlych-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD/Okr%C3%BAhle-line%C3%A1rne-ty%C4%8De/S6-57/p/25122386
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
30266701
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.10.50.00
Podstatné meno
Shafting
Reťazec kľúčového slova
Round
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Detail produktu
Round Shafting
Špecifikácia produktu
3/8" Diameter; 5-3/4" Length; 303 Stainless Steel; Precision Ground
Dlhý popis
Round Shafting; 3/8" Diameter; 5-3/4" Length; 303 Stainless Steel; Precision Ground