https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-SR16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBM056VXlNelE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDFOU01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDNmZjRkNjMwOTMxMjdkM2ZhY2UxYWQzNTk4NjBmZGY1ODk4NWRhYTA0NjYzYWY2NDNjN2Y2Mjc5MzMxYjZhZQ
843388
Tartósínek
THOMSON
THOMSON
SR10
THOMSON THOMSON
Leírás
THOMSON SR10
Support Rail; Plain Shaft; 5/8" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 1-5/8" Rail Width; 1-1/8" Base to Center of Shaft; Aluminum; Not Predrilled
Anyagszám
SR10
BDI anyagszám
843388
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Tart%C3%B3s%C3%ADnek/SR10/p/843388
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153000
Súly / Kilogramm
0,635
EAN
0662486102304
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Support Rail
Terméktípus
Plain Shaft
Anyag
Aluminum
Előfúrt Igen/Nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
For Continuously Supported Application
Kategória - BDI
Support Rails
Főnév
Support Rail
Kulcsszó karaktersor
Plain Shaft Linear
A gyártó URL-je
https://www.thomsonlinear.com
Gyári tételszám
SR10
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
Support Rail; Plain Shaft; 5/8" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 1-5/8" Rail Width; 1-1/8" Base to Center of Shaft; Aluminum; Not Predrilled
Sín szélessége
1,625 Coll | 41,275 Milliméter
Tengelyhossz
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
1,125 hüvelyk | 28,575 Tengelyközép távolság - Milliméter
Tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A rögzítőlyukak középponti távolsága
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szerelőfura
0átmérő - Coll | 0átmérő - Milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés