![521P20ADRL3000](/medias/INDTHOPRBXXX-RAILA-STYLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcwTlM4eE1EUTNPVEF4TURVME5UWTVOQzlKVGtSVVNFOVFVa0pZV0ZoZlVrRkpURUZmVTFSWlRFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDc4YTQzNzY5MGViYmRiN2FhMzA1YTkxNzdmMGNhYTQwM2FhMjFiYjU5ZDM0NjgzM2NkMDI1ZDgzY2RlOTAzZQ)
![521P20ADRL3000](/medias/INDTHOPRBXXX-RAILA-STYLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcwTlM4eE1EUTNPVEF4TURVME5UWTVOQzlKVGtSVVNFOVFVa0pZV0ZoZlVrRkpURUZmVTFSWlRFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDc4YTQzNzY5MGViYmRiN2FhMzA1YTkxNzdmMGNhYTQwM2FhMjFiYjU5ZDM0NjgzM2NkMDI1ZDgzY2RlOTAzZQ)
874299
Profilsínek
THOMSON
THOMSON
521P20ADRL3000
THOMSON THOMSON
Leírás
THOMSON 521P20ADRL3000
Rail; Ball Guide Profile; Random; 3000MM Length; 20MM Width; 19MM Height; Duralloy; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 5.8MM Fixing Hole Size
Anyagszám
521P20ADRL3000
BDI anyagszám
874299
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADnek/521P20ADRL3000/p/874299
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
2,994
EAN
0662486794912
Termékcsoport - BDI
L00280
Termék neve
Rail
Terméktípus
Ball Guide Profile
Hossz típus
Random
Előfúrt Igen/Nem
Yes
Anyag
Duralloy
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Precision | Thin Dense Chrome Plated | M5 Screw
Kategória - BDI
Profile Rails
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Ball Guide Profile Linear
A gyártó URL-je
https://www.thomsonlinear.com
Gyári tételszám
521P20ADRL3000
Súly / LBS
14.551
Hosszú leírás
Rail; Ball Guide Profile; Random; 3000MM Length; 20MM Width; 19MM Height; Duralloy; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 5.8MM Fixing Hole Size
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Hossz
118,11 hüvelyk | 3,000 milliméter
Szerelőfura
0,228átmérő - Coll | 5,8átmérő - Milliméter
Magasság
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
A rögzítőlyukak középponti távolsága
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés