https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-RAILU-STYLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmd6T0M4eE1EUTNPVEF4TURrd05qRTBNaTlKVGtSVVNFOVFVa0pZV0ZoZlVrRkpURlZmVTFSWlRFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjQ0MmI1ZTNjNmY4ZmFjZTYxM2QyYWViYTA3NzMxZjQ4ODFlMTdiOWRjM2E1OTQ1ZWYwMWVhYTg4Y2YyYTcyYQ
874439
Prowadnice liniowe
THOMSON
THOMSON
522S55URL3000
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON 522S55URL3000
Rail; Roller Guide Profile; Random; 3000MM Length; 53MM Width; 48MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 16MM Fixing Hole Size
Nr. katalogowy
522S55URL3000
Nr kat. BDI
874439
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Produkty-do-szyn-%E2%80%93-okr%C4%85g%C5%82ych,-profilowych-i-kwadratowych/Szyny-profilowe---produkty/Prowadnice-liniowe/522S55URL3000/p/874439
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,684
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
EAN
0662486796107
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Roller Guide Profile
Rodzaj długości
Random
Szerokość w Calach
2.087
Szerokość w Milimetrach
53
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
Yes
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | Super Precision | Bolt Up from Bottom Style | M14 Screw
Kategoria - BDI
Profile Rails
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Roller Guide Profile Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
522S55URL3000
Waga / LBS
100.531
Długi Opis
Rail; Roller Guide Profile; Random; 3000MM Length; 53MM Width; 48MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 16MM Fixing Hole Size
Długość
118,11 Cale | 3,000 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,63 cale | 16 milimetry
Wysokość
1,89 Cale | 48 Milimetry
Rozstaw Otworów Montażowych
2,362 Cale | 60 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież