https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122289-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmc1WWk4eE1ERTBNVGN4T1RRNU5EWTROaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNakl5T0RsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkYTYxZGU3MzI0YjYwZjI5OWY0MmI1YWEzYTEyODViZWU1NzgxMWYyM2YxZjA2OTljNGU1OGY2NzUxZGRjZmZl
25122646
Profilsínek
HIWIN CORPORATION
HIWIN CORPORATION
HGR-25-R-2000-C
HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION
Leírás
HIWIN CORPORATION HGR-25-R-2000-C
Profile Rail; 25MM Nominal Size; 2000MM Length; 23MM Width; 22MM Height; 60MM Fixing Hole Center to Center; Normal Precision; Top Mount
Anyagszám
HGR-25-R-2000-C
BDI anyagszám
25122646
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/K%C3%B6r-%C3%A9s-n%C3%A9gyzet-keresztmetszet%C5%B1-s%C3%ADnek/Profils%C3%ADn-term%C3%A9kek/Profils%C3%ADnek/HGR-25-R-2000-C/p/25122646
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153030
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
L00280
Harmonizált tarifakód
8466.93.00.00
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Profile
A gyártó URL-je
https://www.hiwin.com
Termék leírás
Profile Rail
Termékleírás
25MM Nominal Size; 2000MM Length; 23MM Width; 22MM Height; 60MM Fixing Hole Center to Center; Normal Precision; Top Mount
Hosszú leírás
Profile Rail; 25MM Nominal Size; 2000MM Length; 23MM Width; 22MM Height; 60MM Fixing Hole Center to Center; Normal Precision; Top Mount